位置決めピン ダイヤピン BJ722 BJ722-06001

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08211327 品番BJ722-06001
参考基準価格(税別)¥1,480 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

・取外しにはノックレス(型式 NKL)がご利用いただけます。・RoHS指令適合製品です。

その他【Lf】6 A1.8 L20 質量(g)3 タイプフェノール樹脂製 L19 C2 MM3×0.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする