イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピングピン
差し込みピン ボールロックT型ピン BJ773-SUS BJ773-16060-SUS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08211781
品番
BJ773-16060-SUS
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
A
79
L
(+0.5/0)60
H
43
質量(g)
190
タイプ
フェノール樹脂製
L1
(±1)14
D
(-0.02/-0.10)16
D1
(±0.3)19
D2
24
H1
27
D3
14.5
最小二面せん断力(N)
257000
推奨穴内径(Φmm)
(+0.1/0)16