曜日別特売
SRFD1.5-1500 SRFD取り付け穴加工ラック KHK(小原歯車工業) 08211917

SRFD1.5-1500 SRFD取り付け穴加工ラック KHK(小原歯車工業) 08211917
SRFD1.5-1500 SRFD取り付け穴加工ラック KHK(小原歯車工業) 08211917

SRFD取り付け穴加工ラック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
モジュール1.5
全長A(mm)1507.96
歯数320
内容量1本注文コード08211917品番SRFD1.5-1500
参考基準価格(税別)¥16,200販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
許容伝達力(N[kgf・m])
曲げ強さ(参考値):2156(219.9)
歯面強さ(参考値):420.9(42.92)
モジュール1.5歯数320歯幅(mm)15材質S45C表面処理黒染種別取り付け穴加工ラック形状RD質量(kg)3.23全長A(mm)1507.96高さ(C)(mm)20圧力角(°)20取付穴数9ねじ径MM5熱処理歪取り焼鈍歯形並歯精度等級KHK R001 4級歯面硬度95HRB以下歯面仕上げ切削歯切基準面底面歯幅B(mm)15かみあい高さD(mm)18.5取付穴寸法E(mm)8取付穴寸法F(mm)33.98取付穴寸法G(mm)180座ぐり寸法H(mm)6座ぐり寸法I(mm)10座ぐり寸法J(mm)6座ぐり寸法K(mm)9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする