曜日別特売
SRFD2-1500 SRFD取り付け穴加工ラック KHK(小原歯車工業) 08211926

SRFD2-1500 SRFD取り付け穴加工ラック KHK(小原歯車工業) 08211926
SRFD2-1500 SRFD取り付け穴加工ラック KHK(小原歯車工業) 08211926

SRFD取り付け穴加工ラック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
モジュール2
全長A(mm)1507.96
歯数240
内容量1本注文コード08211926品番SRFD2-1500
参考基準価格(税別)¥20,800販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
許容伝達力(N[kgf・m])
曲げ強さ(参考値):3833(390.9)
歯面強さ(参考値):775(79.03)
モジュール2歯数240歯幅(mm)20材質S45C表面処理黒染種別取り付け穴加工ラック形状RD質量(kg)5.36全長A(mm)1507.96高さ(C)(mm)25圧力角(°)20取付穴数9ねじ径MM6熱処理歪取り焼鈍歯形並歯精度等級KHK R001 4級歯面硬度95HRB以下歯面仕上げ切削歯切基準面底面歯幅B(mm)20かみあい高さD(mm)23取付穴寸法E(mm)10取付穴寸法F(mm)33.98取付穴寸法G(mm)180座ぐり寸法H(mm)7座ぐり寸法I(mm)11座ぐり寸法J(mm)7座ぐり寸法K(mm)13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする