曜日別特売
SRFD2.5-1500 SRFD取り付け穴加工ラック KHK(小原歯車工業) 08211935

SRFD2.5-1500 SRFD取り付け穴加工ラック KHK(小原歯車工業) 08211935
SRFD2.5-1500 SRFD取り付け穴加工ラック KHK(小原歯車工業) 08211935

SRFD取り付け穴加工ラック

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
モジュール2.5
全長A(mm)1507.96
歯数192
内容量1本注文コード08211935品番SRFD2.5-1500
参考基準価格(税別)¥25,800販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
許容伝達力(N[kgf・m])
曲げ強さ(参考値):5989(610.7)
歯面強さ(参考値):1242(126.6)
モジュール2.5歯数192歯幅(mm)25材質S45C表面処理黒染種別取り付け穴加工ラック形状RD質量(kg)7.97全長A(mm)1507.96高さ(C)(mm)30圧力角(°)20取付穴数9ねじ径MM8熱処理歪取り焼鈍歯形並歯精度等級KHK R001 4級歯面硬度95HRB以下歯面仕上げ切削歯切基準面底面歯幅B(mm)25かみあい高さD(mm)27.5取付穴寸法E(mm)12取付穴寸法F(mm)33.98取付穴寸法G(mm)180座ぐり寸法H(mm)9座ぐり寸法I(mm)14座ぐり寸法J(mm)9座ぐり寸法K(mm)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする