許容伝達力(N[kgf・m])曲げ強さ(参考値):8624(879.4)
歯面強さ(参考値):1821(185.7)
モジュール3歯数160歯幅(mm)30材質S45C表面処理黒染種別取り付け穴加工ラック形状RD質量(kg)11.1全長A(mm)1507.96高さ(C)(mm)35圧力角(°)20取付穴数9ねじ径MM10熱処理歪取り焼鈍歯形並歯精度等級KHK R001 4級歯面硬度95HRB以下歯面仕上げ切削歯切基準面底面歯幅B(mm)30かみあい高さD(mm)32取付穴寸法E(mm)14取付穴寸法F(mm)33.98取付穴寸法G(mm)180座ぐり寸法H(mm)11座ぐり寸法I(mm)17.5座ぐり寸法J(mm)11座ぐり寸法K(mm)19