曜日別特売
SRFD4-1500 SRFD取り付け穴加工ラック KHK(小原歯車工業) 08211953

SRFD4-1500 SRFD取り付け穴加工ラック KHK(小原歯車工業) 08211953
SRFD4-1500 SRFD取り付け穴加工ラック KHK(小原歯車工業) 08211953

SRFD取り付け穴加工ラック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
モジュール4
全長A(mm)1507.96
歯数120
内容量1本注文コード08211953品番SRFD4-1500
参考基準価格(税別)¥50,800販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980
許容伝達力(N[kgf・m])
曲げ強さ(参考値):15330(1563)
歯面強さ(参考値):3325(339.1)
モジュール4歯数120歯幅(mm)40材質S45C表面処理黒染種別取り付け穴加工ラック形状RD質量(kg)18.8全長A(mm)1507.96高さ(C)(mm)45圧力角(°)20取付穴数9ねじ径MM12熱処理歪取り焼鈍歯形並歯精度等級KHK R001 4級歯面硬度95HRB以下歯面仕上げ切削歯切基準面底面歯幅B(mm)40かみあい高さD(mm)41取付穴寸法E(mm)18取付穴寸法F(mm)33.98取付穴寸法G(mm)180座ぐり寸法H(mm)14座ぐり寸法I(mm)20座ぐり寸法J(mm)14座ぐり寸法K(mm)26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする