曜日別特売
SRFD6-1500 SRFD取り付け穴加工ラック KHK(小原歯車工業) 08211971

SRFD6-1500 SRFD取り付け穴加工ラック KHK(小原歯車工業) 08211971
SRFD6-1500 SRFD取り付け穴加工ラック KHK(小原歯車工業) 08211971

SRFD取り付け穴加工ラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
モジュール6
全長A(mm)1507.96
歯数80
内容量1本注文コード08211971品番SRFD6-1500
参考基準価格(税別)¥106,400販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980
許容伝達力(N[kgf・m])
曲げ強さ(参考値):34500(3518)
歯面強さ(参考値):7735(788.8)
モジュール6歯数80歯幅(mm)60材質S45C表面処理黒染種別取り付け穴加工ラック形状RD質量(kg)37.2全長A(mm)1507.96高さ(C)(mm)60圧力角(°)20取付穴数7ねじ径MM16熱処理歪取り焼鈍歯形並歯精度等級KHK R001 4級歯面硬度95HRB以下歯面仕上げ切削歯切基準面底面歯幅B(mm)60かみあい高さD(mm)54取付穴寸法E(mm)23取付穴寸法F(mm)93.98取付穴寸法G(mm)220座ぐり寸法H(mm)18座ぐり寸法I(mm)26座ぐり寸法J(mm)18座ぐり寸法K(mm)42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする