差し込みピン ボールロックT型ピン BJ773-SUS BJ773-16080-SUS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08212018 品番BJ773-16080-SUS
参考基準価格(税別)¥13,900 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。

A79 L(+0.5/0)80 H43 質量(g)220 タイプフェノール樹脂製 L1(±1)14 D(-0.02/-0.10)16 D1(±0.3)19 D224 H127 D314.5 最小二面せん断力(N)257800 推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする