差し込みピン ボールロックT型ピン BJ773-SUS BJ773-12100-SUS

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08212088 品番BJ773-12100-SUS
参考基準価格(税別)¥11,800 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。

A60 L(+0.5/0)100 H42 質量(g)140 タイプフェノール樹脂製 L1(±1)10 D(-0.02/-0.10)12 D1(±0.3)14.5 D219 H126 D311.1 最小二面せん断力(N)144000 推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする