※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

18-8(SUS304) ミキシングボール

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08212346 品番11cm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥600
この商品はサイズなど16種類から選べます 他の種類を見る
板厚(mm)0.7 材質ステンレス18-8(SUS304) 深さ(mm)50 最大内径(Φmm)110

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
08212346 11cm 88700805 - ボール TKG ボール TKG 1個 799 税込879 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-18
用途:
調理時
医療・福祉・介護関連業

食材を混ぜるとき、そこまでしっかりと混ぜることができ使いやすかった

2024-11-29
用途:
調味料等の計量
製造業

小さめサイズで取り扱いが楽なところが気に入りました。片手で楽に持てるサイズなのがいいですね。

対象商品:
08212373
2024-03-23
用途:
食パンの製造
合同会社物理工学研究社 様 (製造業)

ステンレスが肉厚のようで外周縁の加工が洗いやすい形状になっておりカビの発生が抑えられる形状です。

対象商品:
08212391
2023-11-06
用途:
料理時
Fusible 様 (飲食業)

頑丈な質感で扱いやすく、全部このシリーズで揃えたくなりました。

対象商品:
08212407
2023-11-22
用途:
ながしそうめん
あおぎりこども園 様 (教育・研究機関)

ザルとセットでそうめんの水洗いと運搬に使います。季節ものとして年1回使います。

対象商品:
08212407
2021-05-29
用途:
料理全般の下拵えの手助けに
その他業種

野菜等の洗いに、お好み焼き・天ぷら等の粉ものの混ぜなどとても重宝しています。サイズも揃えたいほど、しっかりした素材のボールです。

対象商品:
08212373
2018-03-02
用途:
石鹸作り
教育・研究機関

とてもしっかりしていて、丈夫なので、石鹸作りに向いていてよかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
08212382
2016-10-06
用途:
家庭で普通に料理用に使用

使いやすいので満足いたしております。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする