イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
位置決めピン ロケートボルト(高精度型) BJ701 BJ701-16065
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08212350
品番
BJ701-16065
参考基準価格(税別)
¥1,750
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
W
14
L
65
質量(g)
134
タイプ
フェノール樹脂製
L1
16
L2
25
L3
40
D1
24
M
M16×2
RoHS指令(10物質対応)
対応