イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピングピン
ボールロックシステム フランジシャンク BS1 BS1-16-20
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08212377
品番
BS1-16-20
参考基準価格(税別)
¥19,200
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
・(サブプレートの厚さ+マシンテーブルの厚さ)>C寸法にてご利用ください。・RoHS指令適合製品です。
厚さ(mm)
【サブプレート(±0.05)】20
B
8
質量(g)
100
タイプ
フェノール樹脂製
D
16
C
36.5
E
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大レンチ締付トルク(N・m)
4.5
締付力(N)
【推奨】3500【最大】5300
推奨締付トルク(N・m)
3
最小マシンテーブル厚さ(mm)
【BB1使用時】20【Bその他使用時】20