イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピングピン
ボールロックシステム フランジシャンク BS1 BS1-13-20
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08212395
品番
BS1-13-20
参考基準価格(税別)
¥20,700
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
・(サブプレートの厚さ+マシンテーブルの厚さ)>C寸法にてご利用ください。・RoHS指令適合製品です。
厚さ(mm)
【サブプレート(±0.05)】20
B
6
質量(g)
50
タイプ
フェノール樹脂製
D
13
C
34.6
E
2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大レンチ締付トルク(N・m)
1.2
締付力(N)
【推奨】2700【最大】3300
推奨締付トルク(N・m)
1
最小マシンテーブル厚さ(mm)
【BB1使用時】20【Bその他使用時】20