ボールロックシステム フランジシャンク BS1 BS1-20-25

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08212429 品番BS1-20-25
参考基準価格(税別)¥20,700 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

・(サブプレートの厚さ+マシンテーブルの厚さ)>C寸法にてご利用ください。・RoHS指令適合製品です。

厚さ(mm)【サブプレート(±0.05)】25 B10 質量(g)230 タイプフェノール樹脂製 D20 C44.5 E3 RoHS指令(10物質対応)対応 最大レンチ締付トルク(N・m)5.3 締付力(N)【推奨】10000【最大】13300 推奨締付トルク(N・m)4 最小マシンテーブル厚さ(mm)【BB1使用時】25【Bその他使用時】25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする