ボールロックシステム ライナーブッシュ BLN1 BLN1-25-25

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08212481 品番BLN1-25-25
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

・RoHS指令適合製品です。

A(+0.018/+0.005)25 B35 質量(g)91 タイプフェノール樹脂製 C(-0.25/-0.50)25 加工径(mm)【サブプレート】Φ35(+0.028/+0.018) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする