イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピングピン
ボールロックシステム ライナーブッシュ BLN1 BLN1-20-20
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08212499
品番
BLN1-20-20
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
A
(+0.018/+0.005)20
B
35
質量(g)
102
タイプ
フェノール樹脂製
C
(-0.25/-0.50)20
加工径(mm)
【サブプレート】Φ35(+0.028/+0.018)
RoHS指令(10物質対応)
対応