イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピングピン
ボールロックシステム リバースマウントブッシュ BB1 BB1-20
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(200枚)
注文コード
08212526
品番
BB1-20
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
A
17.1
B
32.2
質量(g)
50
タイプ
フェノール樹脂製
D
20
C
(+0.04/+0.03)28
RoHS指令(10物質対応)
対応