- ライトボア 三重化学工業 08212547

- ライトボア 三重化学工業 08212547 - ライトボア 三重化学工業 08212547

ライトボア

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード08212547 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

裏起毛タイプ、確かな安全性と暖かさ。
手に抜群にフィットする装着感で作業性に優れ、さまざまな作業にオールラウンドに対応します。
コストパフォーマンスに優れ、非常にリーズナブルな防寒手袋です。

ブルー・グレー 材質ポリ塩化ビニール、アクリルボアー加工布 中指長(cm)8 全長(cm)26 手のひらまわり(cm)24 サイズL 入数(双)1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08212547
2011-01-15
用途:
部品洗浄作業
株式会社三好機械製作所 様

暖かいのはいいのだが、硬化しやすく穴が開きやすい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする