イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピングピン
ボールロックシステム リバースマウントブッシュ BB1 BB1-16
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(400枚)
注文コード
08212551
品番
BB1-16
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
A
12.1
B
28.6
質量(g)
20
タイプ
フェノール樹脂製
D
16
C
(+0.04/+0.03)22
RoHS指令(10物質対応)
対応