イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピングピン
ボールロックシステム リバースマウントブッシュ BB1 BB1-25
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(100枚)
注文コード
08212560
品番
BB1-25
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
A
21
B
40.2
質量(g)
80
タイプ
フェノール樹脂製
D
25
C
(+0.04/+0.03)35
RoHS指令(10物質対応)
対応