イマオコーポレーション
ボールロックシステム ボルトインマウントブッシュ BB2 BB2-16
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1ケース(100枚)
注文コード
08212578
品番
BB2-16
参考基準価格(税別)
¥12,900
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
材質
SCM439
質量(g)
60
寸法A(mm)
11.56
寸法F(mm)
4.5
寸法D(mm)
4.4
寸法E(mm)
7.6
表面処理
焼入焼戻・四三酸化鉄皮膜・研磨仕上
寸法B(mm)
(-0.01/-0.02)37
寸法C(mm)
16
寸法G(mm)
29
RoHS指令(10物質対応)
対応