空研
空研の 締付・穴あけ(空圧工具)
空研の エアーインパクトレンチ
小型インパクトレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
08212617
品番
KW-7P
参考基準価格(税別)
¥55,000
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
9.5mm角ドライブ
エンジン廻りの整備作業等小径ネジ作業に最適です。
用途
8mm以下の小径ボルト・ナット・木ねじ・タッピングねじの締付け作業
二輪車・軽自動車のねじ脱着作業
小型エンジンの分解組立作業
フェンダー・バンパー・内装作業の分解取付作業
ホース口金取付ねじ
Rc1/4
使用ホース(mm)
6.5
騒音レベル(dB(A))
77
差込サイズ(Φmm)
9.5sq
全長(mm)
145(ソケット無)
質量(kg)
0.95(ソケット無)
空気消費量(m
3
/min)
0.30
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
[8800]
圧縮機
2.2(kW)
能力ボルト径
8(mm)
実用トルク範囲(N・m)
20〜100
付属品
カプラー20PM×1、クラッチオイル30cc×1、6角棒スパナ4mm×1
トラスコ品番
295-4508