空研
空研の 研磨(空圧)
空研の サンダー/ポリッシャー
非吸塵式デュアルアクションサンダー(本体B)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
08212644
品番
DAC-056(B)
参考基準価格(税別)
¥50,000
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
小型・軽量で作業が楽に出来る。
低重心設計でバランスがよく安定性抜群。
低振動で長時間の作業でも疲れない。
吸塵式は高い集塵能力を発揮。
用途
広い用途に使用できます。
色はぎ・フェザーエッジング
パテ研ぎ作業
全塗装の足つけ作業
一般産業でも能力を発揮
ホース口金取付ねじ
Rc1/4
使用ホース(mm)
6.5
空気消費量(m
3
/min)
0.45
全高(mm)
101(パッド付)
全長(mm)
247(パッド付)
質量(kg)
1.30(パッド付)
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
[7500]
圧縮機
2.2(kW)
オービット径(Φmm)
6.0(オービットダイヤ)
付属品
カプラー20PM×1、板スパナ×1(24・26Hex)、マジックパット(穴無し)
仕様
マジック式(穴無し)
トラスコ品番
295-4150
ペーパー径(Φmm)
125
注意
※非吸塵タイプです。
※個人宅への配送は出来ません。