HR30 安全ホイストリング HR HR30 イマオコーポレーション 08212727

HR30 安全ホイストリング HR HR30 イマオコーポレーション 08212727
HR30 安全ホイストリング HR HR30 イマオコーポレーション 08212727
HR30 安全ホイストリング HR HR30 イマオコーポレーション 08212727

安全ホイストリング HR HR30

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード08212727品番HR30
参考基準価格(税別)¥141,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

・横への負荷がかかってもリングが倒れて、無理なくリフティングできます。(本体:360°回転、リング:180°前傾)・天吊り、横吊りなど、どのような方向に吊るしても許容荷重は変わりません。・構成部品全てを磁気深傷検査にて品質を固定します。・ボルトは裏側からEリングで固定しています。・腐食防止品HRBはニッケルコーティングによりHRと比べ腐食防止効果が10倍以上あります。・本体が360°自由に回転できる場所に必ず設置してください。・製品上部には、許容荷重・締付トルクが刻印されています。・ボルトの特殊長さにつきましては別途お見積りいたします。・HR42、HR48、HR64、HRBは受注製作品ですので、納期は別途お問い合わせください。・リング径より大きなフックの使用や、左右に引張る等のリングが広がる方向への力はかけないでください。

質量(kg)6.4L66H221.17タイプフェノール樹脂製D104.5C31.7a165.1b88.9D181H225.3H182.5許容荷重(kN)70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする