モジュラーバイスシステム(クイックチェンジ) アングルパラレル MVCL150A MVCL150A20

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08212919 品番MVCL150A20
参考基準価格(税別)¥49,000 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

・ワークの角度加工にご使用ください。【モジュラーバイスシステムの特長】・多様化するワークサイズ及び形状に迅速且つフレキシブルに対応できます。・バイスから汎用治具まで幅広い用途でご利用ください。【モジュラーパラレル クイックチェンジの特長】・パラレル、セルフカットジョー、マルチジョーを用意しておりますので、どのようなワークのクランプにも対応できます。・取付け・取外しはセルフロッキング機構によりワンタッチで確実に行えます。・取付け・取外しはセルフロッキングシステムにより、迅速に対応でき、なお且つ確実で安全です。・セットアップ時間が短縮され、機械稼動時間が向上します。・パラレル(敷板)は表面硬化、研磨仕上げされています。・各種のパラレル部品(敷板、ジョー)はマルチファンクションバイス(MVMF)に取付けできます。

適合【マルチファンクションバイス】MVMF150 質量(g)23 タイプフェノール樹脂製 L160.9 L235.6 H330.7 L329.5 H240 H144.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする