イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
位置決めピン スプリングピン(高精度型) CP710 CP710-10025A
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08212971
品番
CP710-10025A
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
d
4.5
W
26
H
34.6
タイプ
フェノール樹脂製
D
45
S
12.5
H3
10
D1
25
H2
12.5
D2
(g6)25
H1
23
P
35
H4
11.6
D3
13.5
D4
9
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合穴径(Φmm)
【位置決め穴径】9.3〜12.7
持上力(N)
5.5〜20.5