位置決めピン スプリングピン(高精度型) CP710 CP710-12025B

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08212998 品番CP710-12025B
参考基準価格(税別)¥19,600 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

・RoHS指令適合製品です。

d4.5 W26 H34.6 タイプフェノール樹脂製 D45 S12.5 H310 D125 H212.5 D2(g6)25 H125 P35 H411.6 D316.5 D412 RoHS指令(10物質対応)対応 適合穴径(Φmm)【位置決め穴径】12.3〜16 持上力(N)5.5〜20.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする