位置決めピン 突き出しピン CP700 CP700-20050R

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08213050 品番CP700-20050R
参考基準価格(税別)¥37,000 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

・RoHS指令適合製品です。

その他【Dp】46【H5】13【θ】100 R71 H48 タイプフェノール樹脂製 D60 S12 H317 D134 H210 D220 H112 H45 D3(g6)28 D420 MM5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする