位置決めピン 突き出しピン CP700 CP700-30063R

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08213059 品番CP700-30063R
参考基準価格(税別)¥43,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

・RoHS指令適合製品です。

その他【Dp】63【H5】15【θ】90 R94 H61 タイプフェノール樹脂製 D80 S15 H323 D148 H213 D230 H114 H47 D3(g6)42 D425 MM6 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする