位置決めピン 突き出しピン(遠隔操作タイプ) CP701 CP701-20050

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08213068 品番CP701-20050
参考基準価格(税別)¥37,000 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

・重量ワークの穴位置決めに最適です。・レバー操作で工具不要です。・多様なワーク穴に対応できるよう、ピン交換が可能です。・操作のしやすいCP700タイプと、遠隔操作が可能なCP701タイプを用意しています。・ピンの突き出し、ピンの戻り時のロック機構付き。・RoHS指令適合製品です。

その他【Dp】38【H5】5【M1】M4×0.7-5L【M2】M6×1深さ12 R40 L65 H48 タイプフェノール樹脂製 D50 S12 H327 D1(g6)28 H222 D220 H112 H414 MM5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする