イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
位置決めピン ストレートピン BJ790 BJ790-10001
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08213111
品番
BJ790-10001
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
その他
【Lf】6
R
R2.5
L
13
質量(g)
12
タイプ
フェノール樹脂製
L1
10
L2
2.5
D
(n6)10
P
(-0.01/-0.05)10
M
M3×0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応