イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
位置決めピン ストレートピン BJ790 BJ790-16001
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08213129
品番
BJ790-16001
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
その他
【Lf】10
R
R4
L
20
質量(g)
51
タイプ
フェノール樹脂製
L1
16
L2
4
D
(n6)16
P
(-0.01/-0.05)16
M
M5×0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応