イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
位置決めピン ダイヤピン BJ792 BJ792-08001
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08213190
品番
BJ792-08001
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
その他
【Lf】6
R
R2
A
1.9
L
10
質量(g)
5
タイプ
フェノール樹脂製
L1
8
L2
2
D
(n6)8
P
(-0.01/-0.05)8
M
M3×0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応