イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピングピン
差し込みピン スロットブッシュ BJ902-N BJ902-10001N
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08213235
品番
BJ902-10001N
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
・スロット範囲が2〜3mmありますので、2本のピンを使って無理なく正確に位置決めできます。・RoHS指令適合製品です。
A
3
d
13
H
9
質量(g)
25
タイプ
フェノール樹脂製
D
(+0.013/0)24
RoHS指令(10物質対応)
対応