曜日別特売
PED-10 位置決めピン 拡張ピン PED PED-10 イマオコーポレーション 08213251

PED-10 位置決めピン 拡張ピン PED PED-10 イマオコーポレーション 08213251
PED-10 位置決めピン 拡張ピン PED PED-10 イマオコーポレーション 08213251

位置決めピン 拡張ピン PED PED-10

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード08213251品番PED-10
参考基準価格(税別)¥17,500販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

・拡張ピンは位置決めピンであり、高いせん断力が加わる使用やクランプ用途には不向きです。・位置決めだけでなくクランプも必要とするのであれば、ボールロックシステムをお奨めします。詳細はお問合せください。・高いせん断抵抗及びある程度の位置決め精度とクランプ力が必要な場合は、ボールロックピンをお奨めします。・RoHS指令適合製品です。

その他【w1】3W4H20質量(g)11タイプフェノール樹脂製D19.9H117.6RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)【トップスクリュー】2.2【内部スクリュー】2.2推奨穴内径(Φmm)(+0.025/0)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする