イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
安全ホイストリング(エコノミータイプ) HRE HRE36
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08213366
品番
HRE36
参考基準価格(税別)
¥100,000
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
・鍛造製リングは、誤用にて広がらないブリッジ形状。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)
19.1
B
53.6
H
36.5
タイプ
フェノール樹脂製
F
196.1
D
63.5
C
114.3
E
44.5
G
114.3
J
123.8
K
M36×4
許容荷重(N)
99000
RoHS指令(10物質対応)
対応