イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
安全ホイストリング(エコノミータイプ) HRE HRE30
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08213400
品番
HRE30
参考基準価格(税別)
¥78,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
・鍛造製リングは、誤用にて広がらないブリッジ形状。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)
7.3
B
44.8
H
27
タイプ
フェノール樹脂製
F
147.6
D
47.6
C
76.2
E
31.7
G
91.3
J
96
K
M30×3.5
許容荷重(N)
63000
RoHS指令(10物質対応)
対応