※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の エンドミル
OSG(オーエスジー)の ハイスエンドミル
OSG(オーエスジー)の スクエアハイスエンドミル
粉末ハイススクエアエンドミル Vコート XPM 2刃 ミディアム V-XPM-EDN
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
08213441
品番
V-XPM-EDN 1.5
参考基準価格(税別)
¥8,830
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
粉末ハイスXPMにVコーティングが施してあります。良好な切れ味と安定した工具寿命を実現しました。
ねじれ角(°)
32
表面処理
Vコーティング(複合多層コーティング)
材質
XPM 高級粉末ハイス
全長(mm)
55
刃径(Φmm)
1.5
刃長(mm)
5
外径許容差(mm)
0 〜-0.030
シャンク径(Φmm)
6
トラスコ品番
635-0844
刃数
2
コーナー形状
ピンカド
適合被削材種
炭素鋼・合金鋼・工具鋼・プリハードン鋼(〜40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(〜45HRC):〇、ステンレス鋼(〜35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(〜350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇