粉末ハイススクエアエンドミル Vコート XPM 2刃 ミディアム V-XPM-EDN

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 08213597 品番 V-XPM-EDN 9
参考基準価格(税別)¥9,070 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

粉末ハイスXPMにVコーティングが施してあります。良好な切れ味と安定した工具寿命を実現しました。

ねじれ角(°)32 表面処理Vコーティング(複合多層コーティング) 材質XPM 高級粉末ハイス 全長(mm)80 刃径(Φmm)9 刃長(mm)25 外径許容差(mm)0 〜-0.030 シャンク径(Φmm)10 トラスコ品番635-1051 刃数2 コーナー形状ピンカド 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼・プリハードン鋼(〜40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(〜45HRC):〇、ステンレス鋼(〜35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(〜350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする