放熱用シリコーンオイルコンパウンド YG6111

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(1kg) 注文コード 08214823 品番 YG6111
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

シリコーンオイルを基油にしていますので使用温度範囲が広く放熱性に優れています。

成分
ポリアルキルシロキサン
酸化亜鉛:50〜60%
酸化アルミニウム:10〜20%
少量添加物
タイプ汎用放熱用 使用温度範囲(℃)-50〜200 外観白色グリース状 比重2.45(25℃) 用途放熱用 種別放熱用シリコーンオイルコンパウンド 引火点(℃)330 体積抵抗率(Ωcm)2.0×1014 燃性3t以上の場合、消防法指定可燃物 合成樹脂類に該当 揮発分0.4%(150℃/24h) 混和ちょう度310 熱伝導率(W/mk)0.84 加熱減量(%)0.1(150℃/24h) 誘電率5.0(60Hz) 誘電正接0.006(60Hz) 危険等級その他のもの 発火点(℃)450 溶解度不溶 離油度(%)0.4(150℃/24h) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量1kg RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 商品タイプオイルコンパウンド 適合用途放熱用

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:86

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09184411
2019-02-11
用途:
電熱器機用
教育・研究機関

使用温度範囲,熱伝導率,価格のバランスで購入しました.使い勝手も良いと思います.

対象商品:
08214823
2018-06-14
用途:
照明の熱交換部同志の密着部分
卸売・小売業

海外のメーカーからの指定品です。実績、作業性の面で満足しています。

対象商品:
09184411
2018-02-15
用途:
放熱部品の組み立て時

放熱用シリコーンで、作業性が良い製品は数少ない。この商品は、コスパ以上の作業性の良さにびっくりしてます。
購入して、大変満足!!

対象商品:
08214823
2016-08-14
用途:
自作太陽熱温水器の熱交換コイルとタンク部の密着伝熱性目的で購入しぃました。

グリス注入ガンで必要なところに必要と思われるだけ注入できたので、とても作業が楽でしたが、皮膚に付着した液は水では落とせなかった為シンナーで落としました。少しだけ骸骨マークが気になりましたが、今も元気ですからそんなに気にする必要はないかもしれません。室外なら。

1人が参考にしています
対象商品:
09184411
2014-10-14
用途:
LEDチップの取り付け

安価な海外製より数段安心して使える。
やはり日本製は、品質が安定していている。
粘度も適当で使い易いです。

1人が参考にしています
対象商品:
09184411
2017-12-11
用途:
放熱板へのSSRの取付面に使用。
株式会社 紀泉テック 様 (建設業・工事業)

チューブの中身は、200グラムだが、使用する量はホンノ少しである。
価格の高い物なので、割高になっても 30〜50グラム 位いの物があると、うれしい。
大部分を余らすので、コストパフォーマンスが悪いと思います。

対象商品:
08214823
2014-06-06
用途:
LEDとアルミ部材の塗布
ブルーウェーブテクノロジーズ株式会社 様

柔らかくて使用しやすい

1人が参考にしています
対象商品:
09184411
2014-06-03
用途:
LEDの放熱用

柔らかく使用しやすい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「スプレー・オイル・グリス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする