モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
モメンティブジャパン(旧:GE東芝)の オイルコンパウンド
放熱用シリコーンオイルコンパウンド YG6260
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶(1kg)
注文コード
08214832
品番
YG6260
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
成分
ポリアルキルシロキサン
酸化亜鉛:70〜80%
シリカ:1〜10%
少量添加物
種別
放熱用シリコーンオイルコンパウンド
タイプ
CPU、パワーICの放熱用
使用温度範囲(℃)
-40〜150
比重
2.30(25℃)
体積抵抗率(Ωcm)
2.0×10
15
燃性
3t以上の場合、消防法指定可燃物 合成樹脂類に該当
臭気
微臭あり
揮発分
0.5%(150℃/24h)
外観
白色グリース状
混和ちょう度
300
熱伝導率(W/mk)
0.84
加熱減量(%)
0.1(150℃/24h)
誘電率
5.0(60Hz)
誘電正接
0.006(60Hz)
溶解度
不溶
用途
放熱用
危険等級
その他のもの
離油度(%)
0.5(150℃/24h)
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
危険物の数量
1kg
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
商品タイプ
オイルコンパウンド
適合用途
放熱用