双輪キャスター TNDタイプ(ボルト取付)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ径U5/16×18山 注文コード08215916 品番TND 50-B(黒)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549
この商品はねじ径など56種類から選べます 他の種類を見る

車輪の回転が悪くなった時、車輪に絡まった髪の毛やホコリなどを簡単にお掃除出来るメンテナンス機能付キャスターです。
メンテナンス機能により、走行性が持続可能となります。
車輪脱着が可能です。
本体と車輪の間に、マイナスドライバーを差し込み、車輪を外します。メンテナンス後、車輪を本体へ取付けます。

車輪径(Φmm)50 許容荷重(daN)30 ねじ径U5/16×18山 軸長(mm)15 取付高(mm)63.5 材質(車輪)ナイロン 材質(本体)ナイロン 取付ボルト 車輪幅(mm)47 寸法P(mm)14(平径) ストッパーなし キャップ色ブラウン(BN) 偏芯C(mm)19 旋回半径A(mm)48 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする