※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CNMG120408N-UP AC630M チップ CNMG-UP 住友電工ハードメタル 08217632 CNMG120408N-UP AC630M チップ CNMG-UP 住友電工ハードメタル 08217632

チップ CNMG-UP

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 08217632 品番 CNMG120408N-UP AC630M
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

AC630Mは密着力の高い新コーティング膜により、ステンレス加工特有の溶着損傷と境界損傷に強く、長時間切れ味を持続します。強靭母材との組み合わせで、安定した長寿命が得られる汎用材種です。

ブレーカ
UP型
一般切削用 ポッキータイプ
厚さs(mm)4.76 ノーズ半径r(mm)0.8 内接円直径d(Φmm)12.7 穴径d1(Φmm)5.16 刃長l(mm)12.9 形状ひし形80° 材質AC630M コーナー半径(mm)0.8 厚さ(mm)4.76 切刃長さ(mm)12.9 逃げ角(度)0 チップブレーカ両面 穴の形状円筒穴 種別ネガ 等級M級 被削材M(ステンレス) 内接円直径(Φmm)12.7 勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.15 みぞ穴あり 切削領域中切削 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.2 ブレーカすくい角(°)10 ブレーカの有無両面
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:218

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする