※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

αSG-006 単相(100V)ギヤードトロリー式電気チェーンブロック 象印チェンブロック 08219906 αSG-006 単相(100V)ギヤードトロリー式電気チェーンブロック 象印チェンブロック 08219906

単相(100V)ギヤードトロリー式電気チェーンブロック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 08219906 品番 αSG-006
参考基準価格(税別)¥141,300 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

GSマークが示す信頼のアルファシリーズ
コンパクト設計でハイパワー&安全作業を実現
時代の要求に応える低騒音設計
確かな制動力。メカニカル&モータブレーキ
過負荷防止(トルコン機能)と過巻防止を一体化した安全装置
苛酷な条件にも強い。白いロードチェーン
最小破断応力900MPaの表面硬化ロードチェーン
安全性と作業性を追求した上下フックと外れ止め金具

フック間最短距離(mm)
435
適用横行レールサイズにより異なります。
寸法E(mm)
適用横行レール幅75mm:125.5
適用横行レール幅100mm:138
適用横行レール幅125mm:150.5
寸法C(mm)
適用横行レール幅75mm:35
適用横行レール幅100mm:60
適用横行レール幅125mm:85
定格荷重(t)0.06 揚程(m)3 電源(V)単相100、単相200 種別上下定速形 質量(kg)26.5 寸法A(mm)177 モーター出力(kW)巻上げ:0.3 巻上げ速度(m/min)13 最小回転半径(mm)横行:900 適合レール幅(mm)横行:75、100、125 最小高さ(mm)横行レール:125 短時間定格(min)巻上機:25 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気チェーンブロック
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/790/
2023-03-17

「電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする