単相(100V)プレーントロリー式電気チェーンブロック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 08220046 品番 αSP-049
参考基準価格(税別)¥203,200 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

GSマークが示す信頼のアルファシリーズ
コンパクト設計でハイパワー&安全作業を実現
時代の要求に応える低騒音設計
確かな制動力。メカニカル&モータブレーキ
過負荷防止(トルコン機能)と過巻防止を一体化した安全装置
苛酷な条件にも強い。白いロードチェーン
最小破断応力900MPaの表面硬化ロードチェーン
安全性と作業性を追求した上下フックと外れ止め金具

フック間最短距離(mm)
502
適用横行レールサイズにより異なります。
寸法B(mm)
適用横行レール幅50mm:57.5
適用横行レール幅75mm:70
適用横行レール幅100mm:82.5
適用横行レール幅125mm:95
寸法C(mm)
適用横行レール幅50mm:14
適用横行レール幅75mm:39
適用横行レール幅100mm:64
適用横行レール幅125mm:89
定格荷重(t)0.49 揚程(m)3 電源(V)単相100、単相200 種別上下定速形 質量(kg)24.7 寸法A(mm)233 モーター出力(kW)巻上げ:0.6 巻上げ速度(m/min)5 最小回転半径(mm)横行:900 適合レール幅(mm)横行:50、75、100、125 最小高さ(mm)横行レール:125 短時間定格(min)巻上機:25 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気チェーンブロック
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/790/
1人が参考にしています
2023-03-17

「電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする