SVMA200-120 面取(メント)ミル OKコート 岡崎精工 08221841

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SVMA200-120 面取(メント)ミル OKコート 岡崎精工 08221841
SVMA200-120 面取(メント)ミル OKコート 岡崎精工 08221841
SVMA200-120 面取(メント)ミル OKコート 岡崎精工 08221841

面取(メント)ミル OKコート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本注文コード08221841品番SVMA200-120
2月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は71,980円となります。
参考基準価格(税別)¥78,700販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980

面取り、V溝加工、C面加工に最適

刃径D(Φmm)20刃長l(mm)40全長L(mm)140シャンク径d(Φmm)20刃数2先端角(°)120材質EMO(超微粒超硬合金)表面処理OKコート(TiAlN系コーティング)シャンク径公差h6ねじれ角(°)30刃径公差(mm)-0.01 ~ -0.03底刃幅f(mm)1.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする