曜日別特売
11300-100 ナイフスタンド ZWILLING/HENCKELS(ツヴィリングJ.A.ヘンケルス) 08223006

ナイフスタンド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
08223006
品番
11300-100
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
¥3,898

包丁や料理バサミを収納できて、キッチンまわりをすっきりとみせるナイフブロック。リーズナブルなプライスです。

用途
ナイフ5本と料理バサミ1本を収納できます。
材質
カバ材
質量(g)
1240
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
20×10×22

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「砥石・包丁差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする