中荷重用キャスター ストッパー付固定キャスター KBZ SUWKBZL-200

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08224697 品番SUWKBZL-200
参考基準価格(税別)¥7,690 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:151/102●取付穴ピッチP1/P2:112/63●取付高さR:250●軸受:鋼板製ラジアルベアリング入り 車輪径(Φmm)200 材質(車輪)鋼板製ウレタンゴム シャフト径(Φmm)D:20 取付穴径d11 自重(g)3480 最大荷重(daN)400 タイヤ幅R(mm)42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする