ウカイ(岐阜産研工業)
ウカイ(岐阜産研工業)の キャスター
ウカイ(岐阜産研工業)の プレート式キャスター
ウカイ(岐阜産研工業)の プレート式 自在車キャスター
ステンレス製キャスター ステンレス製旋回キャスター JA SUWJA-200
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08224950
品番
SUWJA-200
参考基準価格(税別)
¥18,660
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
仕様
取付穴ピッチP1/P2:112/112、軸受:鋼板製ラジアルベアリング入り
車輪径(Φmm)
200
材質(車輪)
帯電防止ウレタン
シャフト径(Φmm)
D:20
プレート寸法F1×F2(mm)
140×140
偏心E(mm)
58
取付穴径d
11
取付高H1(mm)
250
タイヤ幅(mm)
42
自重(g)
3720
最大荷重(daN)
400
車輪タイプ
単輪
タイヤ幅R(mm)
42